※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の SUSワンタッチ管継手
ステンレスSUS304継手 ユニオンワイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35314781
品番
PY6SUS
参考基準価格(税別)
¥4,378
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
耐腐蝕用ワンタッチ継手
強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適
金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
17.1
寸法F(mm)
15.9
寸法J(mm)
12
寸法P1(Φmm)
13
寸法P2(Φmm)
12.5
寸法d(Φmm)
3.4
チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
用途
チューブとチューブの接続(同径)
質量(g)
11
タイプ
耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
有効断面積(mm
2
)
10
使用真空圧力(kPa)
-100
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった