PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の くい込み管継手・インサート管継手
ライトカップリング ソケット ユニバーサルエルボ ネジタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35315296
品番
CPSE7H-M5
参考基準価格(税別)
¥1,485
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状
ユニバーサルエルボ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0〜60
タイプ
分離型タイプ
有効断面積(mm
2
)
2.6
質量(g)
17
寸法A(mm)
3.2
寸法B(mm)
10.8
寸法E(mm)
23.5
寸法F(mm)
10
寸法L(mm)
14.8
寸法P(Φmm)
11.5
ねじの種類
R
ねじサイズ
M5×0.8
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。