CPSE3-01 ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ) 35315314 CPSE3-01 ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ) 35315314 CPSE3-01 ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ) 35315314

ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ1/8 トラスコ品番378-0902 注文コード35315314 品番CPSE3-01
参考基準価格(税別)¥968 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は接続ねじ・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱

形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズE3・E7シリーズ タイプ分離型タイプ 有効断面積(mm2)3.8 質量(g)11 寸法A(mm)8 寸法B(mm)27.8 寸法L(mm)23.8 寸法P(Φmm)9.5 対辺H(mm)10 トラスコ品番378-0902 接続ねじ1/8
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35315323
2022-07-01
用途:
自作炭酸水に使用
金融・保険業

他のコメントにもあるようにペットボトルキャップに差し込むボルトの長さが短くて固定しづらい。パッキンを外してネジ山を舐めないようにキツく閉めれば使用には問題ないようです。

1人が参考にしています
対象商品:
35315323
2021-03-11
用途:
炭酸ボンベからの配管の取り外し時
理容ハンダ 様 (サービス業)

劣化による交換でしたが、挿したり取ったりとスムーズになって交換して良かったです。

対象商品:
35315323
2020-08-22
用途:
炭酸水を作る
その他業種

炭酸水用に購入しました。
 ソケットとプラグの接続はしっかりしていて気密性には全く問題はありません。
 おねじの長さが足りず、パッキンを外してペットボトルの蓋に装着しましたが、気密性は問題ありませんが、気分的にはパッキンは付けておきたいです。
 パッキンをはずしても、おねじがナットのネジ山すべてにかからないため、ネジ締めを力いっぱいやるとネジが切れてしまうので要注意です。(3つ買ったうち1個やってしまいました。)
 そもそも、裏からナット止めを想定した製品ではないと思われますので、炭酸水用におねじの長い製品があるとありがたいです。(また買います)

1人が参考にしています
対象商品:
35315305
2020-09-20
用途:
自家製炭酸水
その他業種

炭酸水を作るための部品として購入しました。
ネジの部分が短いとのレビューが多いけど、パッキン外して問題なく使えます。

対象商品:
35315305
2020-08-06
用途:
自作炭酸水メーカーの部品
農・林・水産業

自作の炭酸水メーカーの部品として使用しました。
全く問題なく使用出来ています。1つ要望があるとすれば、皆さん仰っているようにネジ部分をもう少し長くしていただきたい。

対象商品:
35315323
2020-06-30
用途:
自家製炭酸

18595298のM5ナットで使えます。山の噛みが甘いかと心配しましたが大丈夫です。

対象商品:
35315323
2019-09-04
用途:
ペットボトルのキャップに取り付ける
サービス業

希望通りの物でした。炭酸水を作るの利用、問題なしに活用している

1人が参考にしています
対象商品:
35315323
2019-11-18
用途:
自作の炭酸水キット
卸売・小売業

後3ミリ程ネジの部分が長めに有れば良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする