CPSE7-M5 ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ) 35315323

 

CPSE7-M5 ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ) 35315323
CPSE7-M5 ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ) 35315323
CPSE7-M5 ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ) 35315323

ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続ねじM5X0.8トラスコ品番378-0929注文コード35315323品番CPSE7-M5
参考基準価格(税別)¥1,078販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱

形状ストレート使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類M最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズE3・E7シリーズタイプ分離型タイプ有効断面積(mm2)4質量(g)10寸法A(mm)2.9寸法B(mm)25寸法L(mm)22.1寸法P(Φmm)11.5対辺H(mm)10トラスコ品番378-0929接続ねじM5X0.8
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35315323
2022-07-01
用途: 自作炭酸水に使用
金融・保険業

他のコメントにもあるようにペットボトルキャップに差し込むボルトの長さが短くて固定しづらい。パッキンを外してネジ山を舐めないようにキツく閉めれば使用には問題ないようです。

1が参考にしています
対象商品 : 35315323
2021-03-11
用途: 炭酸ボンベからの配管の取り外し時
理容ハンダサービス業

劣化による交換でしたが、挿したり取ったりとスムーズになって交換して良かったです。

対象商品 : 35315323
2020-08-22
用途: 炭酸水を作る
その他業種

炭酸水用に購入しました。
 ソケットとプラグの接続はしっかりしていて気密性には全く問題はありません。
 おねじの長さが足りず、パッキンを外してペットボトルの蓋に装着しましたが、気密性は問題ありませんが、気分的にはパッキンは付けておきたいです。
 パッキンをはずしても、おねじがナットのネジ山すべてにかからないため、ネジ締めを力いっぱいやるとネジが切れてしまうので要注意です。(3つ買ったうち1個やってしまいました。)
 そもそも、裏からナット止めを想定した製品ではないと思われますので、炭酸水用におねじの長い製品があるとありがたいです。(また買います)

1が参考にしています
対象商品 : 35315305
2020-09-20
用途: 自家製炭酸水
その他業種

炭酸水を作るための部品として購入しました。
ネジの部分が短いとのレビューが多いけど、パッキン外して問題なく使えます。

対象商品 : 35315305
2020-08-06
用途: 自作炭酸水メーカーの部品
農・林・水産業

自作の炭酸水メーカーの部品として使用しました。
全く問題なく使用出来ています。1つ要望があるとすれば、皆さん仰っているようにネジ部分をもう少し長くしていただきたい。

対象商品 : 35315323
2020-06-30
用途: 自家製炭酸

18595298のM5ナットで使えます。山の噛みが甘いかと心配しましたが大丈夫です。

対象商品 : 35315323
2019-09-04
用途: ペットボトルのキャップに取り付ける
サービス業

希望通りの物でした。炭酸水を作るの利用、問題なしに活用している

1が参考にしています
対象商品 : 35315323
2019-11-18
用途: 自作の炭酸水キット
卸売・小売業

後3ミリ程ネジの部分が長めに有れば良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする