曜日別特売
CPPE3-4 ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 35315341

 

CPPE3-4 ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 35315341
CPPE3-4 ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 35315341
CPPE3-4 ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 35315341

ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チューブ外径(Φmm)4
内容量1個注文コード35315341品番CPPE3-4
参考基準価格(税別)¥297販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱

形状ストレート使用流体空気、水(条件有)材質(本体)黄銅、無電解ニッケルメッキ材質(シール)NBRチューブ外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズE3・E7シリーズタイプ分離型タイプ有効断面積(mm2)4.2質量(g)4寸法B(mm)21.1寸法C(mm)10.9寸法D2(Φmm)3.5寸法L(mm)9.2寸法P(Φmm)8トラスコ品番310-0251
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35315357
2021-03-11
用途: 炭酸ボンベからの配管の取り外し時
理容ハンダサービス業

劣化による交換でしたが、挿したり取ったりとスムーズになって交換して良かったです。

対象商品 : 35315357
2020-06-11
用途: 炭酸ガスのカプラーとして
T M D電気・ガス・熱供給・水道業

いつもは、L型を使っているが、I型も使い易い。
価格が高いのが難点
もう少し安ければ尚良い

1が参考にしています
対象商品 : 35315357
2017-03-02
用途: 炭酸水作成
サービス業

CPSE7M-6と合わせて使用。シンプルで使いやすいです。

3が参考にしています
対象商品 : 35315357
2015-09-18
用途: 炭酸水精製
建設業・工事業

使いやすくて良かったです。

対象商品 : 35315341
2013-09-30
用途: 何系とかの切り替え接続に使います

思っていた物が入荷し不具合なく使用でき満足しています。金属製で耐久力も有りそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする