※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LC-0535-M5 ミニマル継手 ミニマルストレート PISCO(ピスコ) 35315542 LC-0535-M5 ミニマル継手 ミニマルストレート PISCO(ピスコ) 35315542

ミニマル継手 ミニマルストレート

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状ストレート 注文コード35315542 品番LC-0535-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60
この商品は形状・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適

形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類M チューブ内径(Φmm)3 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)1.8 タイプバーブタイプ 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)2 質量(g)1.5 寸法A(mm)3 寸法B(mm)13 寸法C(mm)7 寸法L(mm)10 対辺H(mm)7 用途ねじとチューブの接続 接続ねじM5X0.8
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35315542 LC-0535-M5 36985776 LC-0535-M5 ミニマル継手 ミニマルストレート PISCO(ピスコ) ミニマル継手 ミニマルストレート PISCO(ピスコ) 1個 49 税込54 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
商品取付部品
製造業

同じもの他で購入していましたがモノタロウの方が安価なので切り替えました。一番安いと思っていますが送料かからないタイミングで購入しています。

2025-02-18
用途:
狭い部分のエアー配管接続
有限会社中島コンサルタント 様

狭い部分でエアー配管を取り回さざるえなくなり、購入、小さいのがあって助かりました。

2025-01-15
用途:
ワイヤー送り
飲食業

エアー用ではなく、ワイヤーを送るフッ素チューブ用に使用。
メンテナンスで外す際にワンタッチで外せるので便利。

対象商品:
87965071
2022-01-19
用途:
エアーの送り配管に使用
建設業・工事業

内径2.5φのエアーチューブの接続に使用しました。
機器周りのエアー継手はやはりピスコが豊富で信頼性もあると思います。

対象商品:
36985812
2020-10-29
用途:
キャブの同調に
その他業種

使用方法が合っているのか合っていないのか分かりませんが、キャブの同調に使用しました。

しっかりと締め込む事ができる上、はじめからガスケットが付いていましたのでとても便利でした。

対象商品:
36985812
2020-10-20
用途:
オートバイのリペア
自動車・二輪車・自転車関連業

インテークマニホールドから負圧を取るために装着しました。ホームセンターなどではこのネジ径5ミリが見つからなくて購入しましたが、安い割に造りはキレイです。

対象商品:
36985837
2020-01-25
用途:
フロントフォークオイルの交換で

CB50のフロントフォークオイルの交換の際のドレン抜きの際にシリコンチューブを接続して使いました。
大きな圧力がかからなければシリコンチューブが抜けることは無いのですが、2本目のフォークを交換する際にはシリコンチューブにオイルが付着していたので抜けやすくなっており、やっぱりホースバンドは必要だなと感じました。

対象商品:
36985776
2019-09-24
用途:
バイクのメンテナンス
卸売・小売業

バイクのインテークマニホールドに使用しました。
同調を取りたくてマニホールドに着けっぱなしにしました。鑑賞用水槽のミニバルブを使用して切り替えして使用しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする