用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気接続ねじ種類Mチューブ外径(Φmm)4チューブ内径(Φmm)2.5材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)1タイプバーブタイプ包装形態通常包装有効断面積(mm2)0.5質量(g)1.9寸法A(mm)2.4寸法B(mm)11.5寸法C(mm)7寸法E(mm)9.8トラスコ品番442-6631寸法L1(mm)9.1寸法F(mm)5.5接続ねじM3X0.5寸法L2(mm)4.2対辺H(mm)5.5