曜日別特売
LH-0640-M5 ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 35315655

LH-0640-M5 ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 35315655
LH-0640-M5 ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 35315655
LH-0640-M5 ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 35315655
LH-0640-M5 ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 35315655
LH-0640-M5 ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 35315655

ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
チューブ外径(Φmm)6
接続ねじM5X0.8
内容量1個注文コード35315655品番LH-0640-M5
参考基準価格(税別)¥187販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適

用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気接続ねじ種類Mチューブ外径(Φmm)6チューブ内径(Φmm)4材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)1.8タイプバーブタイプ包装形態通常包装有効断面積(mm2)1.5質量(g)6寸法A(mm)3.4寸法B(mm)16寸法C(mm)7寸法E(mm)11寸法L1(mm)12.6寸法F(mm)8接続ねじM5X0.8寸法L2(mm)5.9対辺H(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35315655
2020-07-12
用途: バイク整備

2ストバイクのサイレンサーからのオイルドレンに使用。価格、サイズ的にも満足のいくものです。

対象商品 : 35315646
2018-12-19
用途: ターボ関係
自動車・二輪車・自転車関連業

精度も良く、見た目も良く、この価格で販売できるのは企業努力が無くては出来ないと思います。非常に満足な製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする