有効断面積(mm2)12.5
使用流体空気/水
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ20シリーズ
適合チューブ外径(Φmm)6
質量(g)68
管接続口径R3/8
用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0〜60
使用圧力範囲(MPa)0〜0.9
寸法L1(mm)56.6
寸法A(mm)12
ねじの種類R
寸法E(mm)31.4
寸法B(mm)63
寸法C(mm)17
寸法L2(mm)29.7
寸法P(Φmm)17
対辺H(mm)17
バルブ種類ボールバルブ