NSC1290-02 SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ) 35316154 NSC1290-02 SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ) 35316154

SUS316締付継手ストレート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)12 接続ねじ1/4 注文コード35316154 品番NSC1290-02
参考基準価格(税別)¥2,728 販売価格(税込) ¥2,297
販売価格(税別)
2,088
この商品はチューブ外径・接続ねじ・トラスコ品番など76種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。

寸法A(mm)11 寸法B(mm)33.5 寸法C(mm)9 寸法E1(mm)27.5 寸法E2(mm)16.5 対辺H1(mm)19 対辺H2(mm)19 形状ストレート チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有) 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R 接続ねじ1/4 用途ねじとチューブの接続 材質SUS316 質量(g)46 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)30 オリフィス径(Φmm)7.5 包装形態クリーンルーム包装 チューブ内径(Φmm)9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し RoHS指令(10物質対応)対応 脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8〜Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
※ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5〜2山を残して巻く、又は塗布してください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35316111
2026-03-21
用途:
エア配管
製造業

スムーズに作業出来ましたリピート確定です。さすがメーカー物です。

対象商品:
10263452
2022-09-21
用途:
特注製品の製作時
C・S・K 様

純水系や有機溶剤系の特注洗浄装置のエアー抜き配管等で使用しています。
永年、使用していますが問題等は有りません。

対象商品:
10263452
2022-10-13
用途:
排気臭気対策
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後の納期も素早く対応して頂き、品質や価格に満足しています。

対象商品:
10263416
2015-04-14
用途:
自動車のリフティング機能

1.4MPaで使用するのでワンタッチより安心感がある。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする