NSCF1290-04 SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ) 35316802 NSCF1290-04 SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ) 35316802

SUS316締付継手 メスストレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)12 接続ねじ1/2 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有) 注文コード35316802 品番NSCF1290-04
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はチューブ外径・接続ねじ・使用流体など37種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。

脚部伸縮ピッチ(mm)
耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。
薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。
クリーン環境内の配管にも最適。
クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
ポリウレタンチューブも使用可能。
メーカーポリウレタンチューブ(Φ8〜Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
形状メスストレート 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有) 接続ねじ種類Rc チューブ外径(Φmm)12 チューブ内径(Φmm)9 材質SUS316 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)7.5 タイプ耐腐蝕用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 有効断面積(mm2)30 質量(g)89 寸法A(mm)15 寸法B(mm)37.5 寸法C(mm)9 寸法E1(mm)21 寸法E2(mm)16.5 対辺H1(mm)19 対辺H2(mm)27 用途ねじとチューブの接続 接続ねじ1/2 包装形態クリーンルーム包装
注意
※管用テーパネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5〜2山を残して巻く、又は塗布してください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:487

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする