RBTX12-BS 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ) 35336131

 

RBTX12-BS 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ) 35336131 RBTX12-BS 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ) 35336131

12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

(10件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35336131 品番RBTX12-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。
・優れたエンジン始動性能
・安心のメンテナンスフリー
・自己放電を抑制
・漏液を抑えた構造
・優れた回復力
・12ヶ月または20,000kmの製品保証

バッテリー容量(Ah)10(10時間率) 他社参考品番(GSユアサ)YTX12-BS 他社参考品番(FURUKAWA)FTX12-BS 電圧(V)12 端子形状E 用途バイク用バッテリー 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×88×131 充電電流(A)1.2 液量(L)0.6 主な適合車種フュージョン(MF02)/ZEPHYR400(ZR400C・G)
注意
※傾斜搭載は不可となります。※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37650654
2017-06-24
用途:
メンテナンス

装着後3年半もちました。取扱終了は残念です。再度取り扱い希望です。

1人が参考にしています
対象商品:
37650654
2014-09-30
用途:
エイプF1のバッテリー交換

中古で購入したエイプのバッテリーが交換されていず、寿命も限界だったようでキックしてもなかなかエンジンがかからなかったのですが、交換後は一発でかかります。自分が購入したRBT4L-BSは中国製でしたがボッシュの製品ですし、信頼して使っています。値段も安い。

対象商品:
37650654
2014-08-18
用途:
交換用バッテリー

問題なく使用できます。
格安ノーブランドのバッテリーもありますが、不安感がぬぐえません。
このブランドがこの価格ならお勧めです。

対象商品:
37650654
2014-04-09
用途:
スーパーカブ70に

セルもついていないので良し悪しはわかりません。
これまで使っていたバッテリーはMONOTAROさんで最安のもので、2年半で寿命がきました。
今回はもっと伸びることを期待します。
このお値段でボッシュが買えるのなら気分はよいです。

対象商品:
35336077
2014-11-06
用途:
バイクの電池に!

箱の写真と中身の端子の位置が違い返品等お手数を掛けましたが
結局中身はほしいもので満足でした。今後も頑張ってサービス願います。
うるさい消費者より。

対象商品:
37650654
2014-04-18
用途:
消耗、買い替え

直ぐに使用でき、力強い始動で満足です。バッテリは早めの交換が大事

対象商品:
35336061
2013-06-08
用途:
原付のバッテリー交換で購入

ポルシェのバッテリーメーカー、確かに高品質だ。国内2大メーカーのユアサやフルカワに比べても遜色なし。すぐに使える状態で送られてくるのは助かる。バッテリーの取り外しや取り付けは意外と簡単なので、どなた様もトライしてみるべし。個人的には、通常のバイク店の半額の値段で買えるのが最大の魅力。

対象商品:
37650654
2014-11-18
用途:
スクーターのエンジン始動。

商品が届いて、使用前にバッテリー充電器につないだところ、満充電状態でなかったので、少し追い充電してからの装着になりました。
充電している時間の分、待っている時間が少々無駄には感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする