※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 自動車用タイヤチェーン
ノーブランドの チェーン関連品
チェーンその他
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
35349291
品番
56169
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
133
種類から選べます
他の種類を見る
適合
スプリング(R-10)、ゴム(KS-2)
形状
ラダー(ハシゴ型)
質量(kg)
5.9/ペア
種類
シングル
適合タイヤサイズ
145SR12、4.50-12ULT、5.00-12ULT、145R12LT
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表