※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
チェーンその他
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
133
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
35349736
品番
67182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
適合
スプリング(R-16)、ゴム(KS-4)
形状
ラダー(ハシゴ型)
質量(kg)
13.2/ペア
種類
シングル
適合タイヤサイズ
7.00-15LT、6.50-16LT、205R15LT、195/70R17.5LT、215/70R15LT、195/85R15LT、205/85R15LT、195/80R17.5LT、195/85R16LT、185/85R16LT
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表