ユニット
ユニットの 業務用掲示板/活動表
ユニットの 予定表・活動表
マグネット表示板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35370641
品番
301-47
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
作業予定看板に付ける文字のみ表示。
文字内容
外壁工事
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
737-5760
寸法(mm)
65×300
質量(g)
60
文字色
黒