MFK-131 マップ&ナビバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 35375417 MFK-131 マップ&ナビバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 35375417 MFK-131 マップ&ナビバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 35375417 MFK-131 マップ&ナビバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 35375417 MFK-131 マップ&ナビバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 35375417 MFK-131 マップ&ナビバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 35375417

マップ&ナビバッグ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35375417 品番MFK-131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メモリーナビとマップの併用が可能!
ロングツアラーお持ちかねのナビとマップ併用バッグの登場。
旅先で荷物が増えても安心な、容量アップ機能。
表面にコインポケットと小物入れを装備。
サイズの小さいナビゲーションに対応する座布団型スペーサー標準装備。
パイピングリフレクターで夜間走行でも安心。
ツーリングマップルが見開きで使える。

ブラック 容量(L)(可変)4〜6 付属品小型マグネット、セフティベルト、レインカバー 材質600Dポリエステル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×195×265(最小時) 適合サイズ(mm)使用できるPND/35以下×160以下×100以下(接続端子含む)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35375417
2018-11-08
用途:
マップとナビの併用で
農・林・水産業

A5のマップを納め、ナビと併用して、ツーリングを楽しんでいます。XJR1300のタンクに納まりが良くベストと思います。後、ナビは、5インチのポータブルナビしか入りません。7インチは、無理です。

1人が参考にしています
対象商品:
35375417
2018-05-08
用途:
ツーリング

とても良い。どの様に使用するのか不明のパーツがある。

対象商品:
35375417
2018-05-03
用途:
タンクバック
株式会社 鳰川組 様 (建設業・工事業)

7インチのカーナビは、入らなかった。 スマホならいいかも

対象商品:
35375417
2017-05-23
用途:
ツーリング中のナビ、貴重品、整備工具入れ
その他業種

'89 TZR250で使用。
まだ重たいものは入れていないがサイフ、スマートフォン、雨天用カバー、他小物を入れた状態で
充分な磁力でコーナリング中・加減速で全く問題なし。
安全バンドは転倒時用と割り切って使用。

ナビ用スペースにスマートフォンを入れると、前方が低くなり
傾き認識により画面が反対表示になってしまうので、
スマホナビ使用時は内側に何らかの用材を詰めて使用する必要あり。

1人が参考にしています
対象商品:
35375417
2016-12-26
用途:
バイク乗車時

意外とコンパクトで、機能十分です
磁石でタンクにとめられるのは便利です
あと、スマホでナビが常時見れるのもいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする