MFK-082 オフロードタンクバッグ3 TANAX(タナックス)[バイク用品] 35375471 MFK-082 オフロードタンクバッグ3 TANAX(タナックス)[バイク用品] 35375471 MFK-082 オフロードタンクバッグ3 TANAX(タナックス)[バイク用品] 35375471

オフロードタンクバッグ3

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35375471 品番MFK-082
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ラジエターカバー付きのオフ車にも対応!
カードや高速券をゆったりと収納できるフロントポケットを装備。
ツーリングマップルサイズの地図の出し入れが、手前から簡単にできるクリアトップのマップケース。
強力マグネットとベルト止め設計でハードなオフロード走行にも安心。

仕様
強力マグネット+リアベルト固定。
セフティベルト付属。
レインカバー付。
ブラック 容量(L)4.5 材質840Dナイロン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×190×250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35375471
2025-08-16
用途:
ツーリングの際の積載量を増やす

積載量は期待する程ではないですが、オフロードタンクの形状にフィットします。ハンドルにスマホホルダーとか装着した場合にフルステア時に干渉するので位置の改善が必要になる場合もあります。濡れる前のレインウエアなら余裕で収納、あとすぐ出せる小物等をいれると便利です。量販店よりも若干安く購入できてよかったです。

対象商品:
35375471
2025-08-07
用途:
セロー250で使用
不動産業

とても便利。マグネット部分はガッチリ固定できます。家族のバイク用にリピートしました。外して持ち歩くのも簡単です。後部に着ける様な物よりは入りませんが、500ペットボトルも最大3本は入ります。他に小物入るし、上面がビニールなので急に雨が降り出してもとりあえずは大丈夫。スマホを見やすい様に入れておける。運転中は見られない角度ですが、止まれば見れます。

対象商品:
35375471
2021-12-15
用途:
リピート
自動車・二輪車・自転車関連業

同じものを数年使っていたが、樹脂部品の寿命のためリピート購入。使いやすい。

対象商品:
35375471
2021-11-25
用途:
セロー250用
自動車・二輪車・自転車関連業

さすが専用の為セローにピッタリ装着できました
林道走行ではマグネットだけではズレるので気になる場合には前側もストラップで固定が必要です。

対象商品:
35375471
2020-06-20
用途:
セローでのライディング
自動車・二輪車・自転車関連業

某官公庁御用達のセロー250への要望で、専用設計との事。マグネットは強力でオフでもずれる事はありません。ライディングでの自由度を妨げない大きさでポケット及び腰回りもスッキリしました。

対象商品:
35375471
2020-04-20
用途:
ツーリング用に買いました
自動車・二輪車・自転車関連業

届いた時にチッチャと思いましたが、オフロードを走るのにこれ以上のサイズだとスタンディングの時に邪魔になります。ポケットの中身プラス、飲み物、お菓子等を入れてのトレッキング用に使ってます。

対象商品:
35375471
2020-01-20
用途:
バイクの積載強化
製造業

手元に置いておきたい小物を収納出来るので重宝してます
燃料キャップへのアクセスが悪くなるのはご愛嬌

対象商品:
35375471
2020-08-13
用途:
バイクツーリング
その他業種

開口部が広く開かないのでちょっと使いづらいです。チャック位置をもう少し深くしてもらえたらと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする