MFA-11 アメリカンツールバッグ4 TANAX(タナックス)[バイク用品] 35376092 MFA-11 アメリカンツールバッグ4 TANAX(タナックス)[バイク用品] 35376092 MFA-11 アメリカンツールバッグ4 TANAX(タナックス)[バイク用品] 35376092

アメリカンツールバッグ4

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35376092 品番 MFA-11
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

色々入る大型ツールバッグ。
車載工具や他専用工具の積載に便利。
バッグ下部に4つの水抜穴がついているので、水が浸入しても底部に溜まりません。
オレンジステッチとブラックステッチの2パターンでラインナップ。
やや大きめのサイズでサイドバッグとしても活用できます。

ブラック 容量(L)3.5 材質PVCレザー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×270×95

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35376092
2022-04-18
用途:
バイクの工具,小物入れ
A・テック株式会社 様

私にはサイズ感が良く、値段の割りにしっかりした作りでした

対象商品:
35376101
2020-05-18
用途:
ホンダモンキーの収納スペース
自動車・二輪車・自転車関連業

極小バイクの為収納スペースが無く、盗難対策にロック類を持ち運べるよう装着しました。通常のツールバックに比べて大きめなので、ロック類に加え500ccのガソリン携行缶等も入れられて大変満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
35376092
2020-06-06
用途:
ツーリングに
その他業種

想像していたより少しちいさかったかな。色々な物をいれるのにとても良いです。

対象商品:
35376092
2017-10-21
用途:
第一にETCの本体を収容し、他に小物などを入れる。
その他業種

見た目(デザイン)は大変気に入っています。改善点を言えば、開けにくいように思うのですが、結果、開けにくいほうがいいのかなとも思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35376101
2016-02-29
用途:
雨具(上着)を入れるために購入しました。
医療・福祉・介護関連業

価格の割りに質感も良く、とても気に入りました。
バックの開閉はワンタッチで行えるような作りだと良いかと思いました。
まぁ、使用頻度の少ない雨具や、工具入れとして使用するならいいか。
と思いました。

対象商品:
35376101
2015-09-15
用途:
ツーリング

ちょい乗りツーリング司の車載工具入れ等に使用。
工具入れにはベストサイズだが雨具等にはサイズ不足。
もうひと回り大きければ更に使い勝手が増すと感じる。
質感は価格から言ったら納得。

対象商品:
35376092
2015-04-24
用途:
ツーリングに最適

サイドバッグでは大き過ぎるし、普通のツールバッグでは小さいしって所で重宝しています。

対象商品:
35376092
2015-03-14
用途:
バイクの小物などを入れる為に購入

バイク(SR)用の工具やETCを入れる為に購入しました。
 開け閉めが少々面倒なのですが、サイズや価格も丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする