パイプクランプ ヘビーシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)6 注文コード35435418 品番SPAL 3Gr 6M PP AS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る

パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。
このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、
作業の安全向上に寄与します。
また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。

寸法B1(mm)30 寸法B2(mm)38 寸法E(mm)-2 寸法H(mm)52 寸法L1(mm)55 寸法L2(mm)73 寸法P1(mm)33 寸法T1(mm)8 寸法T2(mm)12 寸法h(mm)28 ボルトM10×45 呼び径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする