CDM2WHL40-200Z-M9BAVL CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WHL40) SMC 35436424

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WHL40)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)200
内容量1個注文コード35436424品番CDM2WHL40-200Z-M9BAVL
参考基準価格(税別)¥23,050販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ストローク(mm)
200
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BAV
シリンダ内径(Φmm)
40
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動両ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする