N-315 水溶性ブラックコートWS ダイゾーニチモリ 35447815

水溶性ブラックコートWS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード35447815 品番N-315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300

専用ガン使用のお徳用水溶性シャーシ塗装剤。
ガン吹きの為、安定した塗装が可能です。

液色黒色 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする