BrakeFluid DOT4 ゴールデンクルーザー シーシーアイ(CCI) 35449531

ゴールデンクルーザー

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 規格DOT4 注文コード35449531 品番BrakeFluid DOT4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は規格・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

スムーズなブレーキングを可能にするため、高沸点、低温流動性、潤滑性、金属防食性、ゴム部品の劣化防止などの条件をクリア。
世界で最も権威ある米国自動車安全基準を満たす極めて信頼性の高いブレーキフルードです。

沸点(℃)
(ドライ)260
(ウェット)174
規格DOT4
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
ブレーキメンテナンス
金融・保険業

安くて品質がいいです。これまで高価なフルードを使ってましたが、サーキット等での使用がなければこれで十分と思います。

対象商品:
46838434
2022-01-24
用途:
バイクのブレーキフルード交換

安いブレーキフルードを使用していましたがギシギシとしたタッチで不満が有り、潤滑性の良さを効能書きに入れているこちらを採用しました。
結果はとても良く微細なコントロールがとてもし易いです。これからも使用したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
46838434
2021-10-29
用途:
ブレーキフルード交換

普通のDOT4のブレーキフルードです。不可もなく普通に使用しています。

対象商品:
46838434
2022-05-30
用途:
サーキット/ストレート兼用自動車の整備用

これを使うようになって、高いフルードは買わなくなりました。

フルード抜き換えた直後のフィーリングは、もっと高価なレーシングスペックを謳う製品と比べるとやや劣ると思います。恐らく常温域での粘度がそれらよりは少し高いのでは?と思いますが、その差はわずかで絶対的なフィーリングとしては不満がないレベル。
しかし、練習走行1枠目が終わって少し熱が入ってしまえば、もうその差が分かるのはごく限られた人になると思います(私は分かりません)。ロングランをしても、フルード起因のフィーリングの劣化は、それら上位品と変わらない感じです。

ABSを効かせるような走行後のグルードを見ると、上位品と同等以上の潤滑性を有していることも分かります。

これを使ってフルード起因のトラブルがあるのであれば、これより高性能なフルードに変えることを考える前に、絶対的なブレーキの容量が不足しているのではないか?とか、その容量以上にブレーキを酷使しているのではないか?とか、そういうことを検討するべきのように思います。

5人が参考にしています
対象商品:
46838434
2020-10-21
用途:
バイク整備

大型バイクのブレーキフルード交換に使っています。個人的にブレーキタッチがかっちりしている感じがあるので、使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
46838434
2021-01-04
用途:
サーキット走行

ローコストかつ、性能が良いので不満は無いです。量があるので劣化を感じたら迷わず交換できます。

対象商品:
46838434
2020-06-15
用途:
バイク整備

原付からリッターバイクまで使用しています。バイクメーカー純正フルードよりちょっとだけカッチリしたフィーリングだと思います。価格と性能のバランスが良い!!

対象商品:
46838434
2019-09-13
用途:
2輪/4輪・一般/スポーツ用途問わずブレーキ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安定の高性能。サーキットユースの場合はまめに交換するし一般用途の交換頻度の少ない場合でも沸点の低下が小さいので安心。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレーキフルードの特長と交換目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bluekifurudo_feature/
1人が参考にしています
2023-02-02

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする