3T 5K 10A フランジ用全面パッキン (ノンアスベスト) 大阪魂 35455104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ用全面パッキン (ノンアスベスト)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35455104 品番3T 5K 10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

加工性に優れたノンアスベストシートガスケット!一般配管ならこれで決まりです。
素材となるD-6000ノンアスベストジョイントシートは、高品質非アスベスト繊維に耐油性に優れた合成ゴムバインダーを使用し、少量の充填材を混和圧延加硫したガスケット材料です。石綿ジョイントシートの代用素材(使用可能範囲のみ)として適しております。また、このジョイントシートは水道用器具に対する適性規格であるJIS S 3200-7に対して公的試験を合格した製品です。
石綿ジョイントシートと同様、加工性が優良。
大口径な製品まで製作が可能。
加工性に優れている為、短納期に対応できる。
弾性があり、フランジ部のなじみが良い。

流体
油:膨張率(%)15Max、破損率(%)45Max
石油:膨張率(%)15Max、浸透率(%)15Max
種別フランジ用全面パッキン 適合5K×10A 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 用途各種産業の管フランジ用のガスケットとして使用。 内径(Φmm)18 外径(Φmm)75 pH値4-11 使用流体水・海水・熱水 各工業用配管接続箇所 JIS規格K 6353 水道用ゴム規格 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)12 最高使用温度(℃)150 引張強度(MPa)11≦F 密度(g/cm3)1.5-1.7 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 柔軟性(No Break)F≦12 圧縮率(%)7-17 復元率(%)40Min 特性耐油性
注意
※圧力と耐熱温度は使用条件により反比例します。
蒸気配管での使用は避けて下さい。
ガス系流体での使用は、厚み1.5mm以下で内パッキンを推奨します。また、ペーストの併用やボルトの増締めを行って下さい。
ノンアスジョイントシートは、石綿ジョイントシートの使用領域をすべてカバーするものではありません。一般的施工要領を守ってご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35455104 3T 5K 10A 04695548 3T 5K 10A フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) 大阪魂 フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) 大阪魂 1枚 128 税込141 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35455113
2017-05-23
用途:
水配管用
製造業

メーカー品と変わらず使えています。
3Tも当日出荷になればいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする