3T 5K 32A フランジ用全面パッキン (ノンアスベスト) 大阪魂 35455147

フランジ用全面パッキン (ノンアスベスト)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35455147 品番3T 5K 32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

加工性に優れたノンアスベストシートガスケット!一般配管ならこれで決まりです。
素材となるD-6000ノンアスベストジョイントシートは、高品質非アスベスト繊維に耐油性に優れた合成ゴムバインダーを使用し、少量の充填材を混和圧延加硫したガスケット材料です。石綿ジョイントシートの代用素材(使用可能範囲のみ)として適しております。また、このジョイントシートは水道用器具に対する適性規格であるJIS S 3200-7に対して公的試験を合格した製品です。
石綿ジョイントシートと同様、加工性が優良。
大口径な製品まで製作が可能。
加工性に優れている為、短納期に対応できる。
弾性があり、フランジ部のなじみが良い。

流体
油:膨張率(%)15Max、破損率(%)45Max
石油:膨張率(%)15Max、浸透率(%)15Max
種別フランジ用全面パッキン 適合5K×32A 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 用途各種産業の管フランジ用のガスケットとして使用。 内径(Φmm)43 外径(Φmm)115 pH値4-11 使用流体水・海水・熱水 各工業用配管接続箇所 JIS規格K 6353 水道用ゴム規格 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)15 最高使用温度(℃)150 引張強度(MPa)11≦F 密度(g/cm3)1.5-1.7 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 柔軟性(No Break)F≦12 圧縮率(%)7-17 復元率(%)40Min 特性耐油性
注意
※圧力と耐熱温度は使用条件により反比例します。
蒸気配管での使用は避けて下さい。
ガス系流体での使用は、厚み1.5mm以下で内パッキンを推奨します。また、ペーストの併用やボルトの増締めを行って下さい。
ノンアスジョイントシートは、石綿ジョイントシートの使用領域をすべてカバーするものではありません。一般的施工要領を守ってご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35455113
2017-05-23
用途:
水配管用
製造業

メーカー品と変わらず使えています。
3Tも当日出荷になればいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする