1.5T 6A ユニオンパッキン (ノンアスベスト) 大阪魂 35455883

ユニオンパッキン (ノンアスベスト)

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35455883 品番1.5T 6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

加工性に優れたノンアスベストシートガスケット!一般配管ならこれで決まりです。
D-6000ノンアスベストジョイントシートは、高品質非アスベスト繊維に耐油性に優れた合成ゴムバインダーを使用し、少量の充填材を混和圧延加硫したガスケット材料です。石綿ジョイントシートの代用素材(使用可能範囲のみ)として適しております。また、このジョイントシートは水道用器具に対する適性規格であるJIS S 3200-7に対して公的試験を合格した製品です。
石綿ジョイントシートと同様、加工性が優良。
大口径な製品まで製作が可能。
加工性に優れている為、短納期に対応できる。
弾性があり、フランジ部のなじみが良い。

流体
油:膨張率(%)15Max、破損率(%)45Max
石油:膨張率(%)15Max、浸透率(%)15Max
種別ユニオンパッキン 適合6A 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 用途各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして使用。 内径(Φmm)13 外径(Φmm)18 pH値4-11 使用流体水・海水・熱水 各工業用配管接続箇所 JIS規格K 6353 水道用ゴム規格 最高使用温度(℃)150 引張強度(MPa)11≦F 密度(g/cm3)1.5-1.7 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 柔軟性(No Break)F≦12 圧縮率(%)7-17 復元率(%)40Min
注意
※圧力と耐熱温度は使用条件により反比例します。
蒸気配管での使用は避けて下さい。
ガス系流体での使用は、厚み1.5mm以下で内パッキンを推奨します。また、ペーストの併用やボルトの増締めを行って下さい。
ノンアスジョイントシートは、石綿ジョイントシートの使用領域をすべてカバーするものではありません。一般的施工要領を守ってご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35455926
2018-10-24
用途:
ユニオンのパッキンとして
製造業

価格・性能ともに大満足です。交換後から現在まで水漏れ等のトラブルは有りません。

対象商品:
35455892
2018-05-07
用途:
小便器の押しボタンの水量調節のパッキン
サービス業

欲しいサイズが無かったので 外形だけ合わせて内径を1ミリ大きく(17→18)削りました。
柔らかいので加工は簡単でした。

対象商品:
35455935
2018-04-02
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

機械メンテナンス時に利用してます。一般的に売られているものと遜色なく、少ない個数でも気軽に購入できるので助かってます。

対象商品:
35455953
2018-07-09
用途:
給水配管の交換工事時

給水配管の交換の際、ユニオンパッキンの交換時に使用しようとしましたが、取り付ける前に割れてしまい、古いパッキンにシールテープを巻いて取り付けし直す羽目になりました。蒸気配管でユニオンパッキンが劣化し、再度締め付け直した際には割れたことはありますが、給水配管で、こんな事は初めてです。発送の際に他の部品と緩衝したのか解りませんが、今後は取り扱うことはためらってしまいます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35455917
2017-08-29
用途:
配管

このような小物を扱ってくれるのは、大変助かります。

対象商品:
35455935
2017-07-10
用途:
機械の修理
製造業

エアー配管のパッキンで使用しました。問題なく使用できました。

対象商品:
35455892
2017-07-02
用途:
バイク整備
金融・保険業

このあたりの商品を小ロットで買うにはモノタロウしかありません。頑張ってください。

対象商品:
35455926
2016-04-25
用途:
バイク

モノタロウさん、品揃えと価格は大満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする