曜日別特売
Green-18L(JIS) LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ 35456942

モノタロウ

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品

(1307件のレビュー)
取扱停止中1年間返品保証地域運賃
液色
内容量1缶(18L)注文コード35456942品番Green-18L(JIS)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。

液色成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%容量(L)18主成分エチレングリコール(90~94wt%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L希釈液水道水(軟水)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※「飲用不可」人体に害があるため飲まない事。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき400/税込440
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35456942Green-18L(JIS)3505431155-184Green-18L(JIS) ロングライフクーラント JIS 古河薬品工業 35054311ロングライフクーラント JIS古河薬品工業1缶(18L)
8,998
税込9,898
ナショナルブランドの相当品です
35456942Green-18L(JIS)40276223P-783Green-18L(JIS) F95%LLC FALCON 40276223F95%LLCFALCON1缶(18L)
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35456942Green-18L(JIS)402772121P18-W0B1GGreen-18L(JIS) ロングライフクーラント(LLC) Roadpartner(マツダ) 40277212ロングライフクーラント(LLC)Roadpartner(マツダ)1缶(18L)
9,998
欠品中
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35456942Green-18L(JIS)76878078NLJG-18LGreen-18L(JIS) クーラント JIS規格 ミヤコ自動車 76878078クーラント JIS規格ミヤコ自動車1缶(18L)
8,398
税込9,238
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1307
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45521551
2026-04-01
用途: 自動車整備
運輸・通信業

自身で濃度を調整できるので毎度こちらの商品を選択しています。
こちらの地域では、冬場でもマイナス二桁台にはならないので、凍結濃度も-15℃で使用しています。
リザーブタンクが無いクルマを2台所有しているため、継ぎ足しで乗車しているので常備携行してます。

対象商品 : 45521551
2026-03-11
用途: ユンボとフォークリフトのクーラント交換

希釈なので濃度調整ができ、使い勝手がいいです。
今回追加でもう1つ購入しました。
お値段がリーズナブルなので定期的な交換がおすすめです。

対象商品 : 45521551
2025-12-10
用途: 車と動噴のメンテナンス

自家用車が7台ありますので以前は18Lを使用していましたが2Lタイプも使ってみました。
また農機具の動噴の使用後のメンテにも錆止めとして使っています。
色は緑が好きなので車メーカーごとに違う色は統一させています。
濃度を調整できますし重宝しています。

2が参考にしています
2026-02-07
用途: マイカーのメンテナンス
?自動車・二輪車・自転車関連業

最近、スーパーLLCとか?超高額の製品が交換不要とのことで出ていますが、やはり定期的に交換しないと冷却水もドス黒くなってますね。
定期交換用にいつも利用しています。とても気持ち良いです。

2025-11-09
用途: 自家用車のメンテナンス
オフィスSASAKI卸売・小売業

自家用車2台あり、濃縮タイプが希望でしたので満足しております。
価格も安いのですが、しっかりした商品で満足しております。
次回の整備時にも使用したいと思います。

2が参考にしています
2026-03-20
用途: 定期交換

廉価で品質に遜色なく、他に変える理由がありません。

2026-03-07
用途: 定期交換

あまり見なくなった濃縮タイプ。
補充用としても場所を取らないため1本置いてあります。

2026-02-06
用途: 車のクーラント交換
製造業

定期で購入して自分で交換しています。
10年前から2年ごとに交換し続けています。
今年で21年乗り続けています。
メーカー品の購入は考えていません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
希釈せずにそのまま使用してもよいですか。
回答:
希釈して使用するものとなります。
希釈せずに使用すると、狙いの凍結温度が出ないことや粘度が高く不具合が起きる可能性がございます。

4が参考にしています
2024-03-14
質問:
どのくらいの割合で水を入れて薄めたら良いでしょうか。
回答:
本製品の、原液濃度を30~60%に調整してご使用頂けます。

なお、凍結温度については
30%で使用した場合…-15℃
40%で使用した場合…-25℃
50%で使用した場合…-35℃
60%で使用した場合…-50℃
になります。

凍結温度に余裕をみて希釈して頂ければと存じます。

6が参考にしています
2024-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
3が参考にしています
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする