曜日別特売
P-783 F95%LLC FALCON 40276223

F95%LLC

(6件のレビュー)
取扱停止中
この商品は色・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1缶(18L)
色
緑
注文コード
40276223
品番
P-783
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

エチレングリコールに特殊な防錆剤、安定剤が配合されていますので、防錆、防蝕効果が非常に良好です。
汚れや湯アカ、また、錆などが発生しにくく、使用中の冷却効果を良好に保ちます。
JIS規格品

色
緑
容量(L)
18
危険物の数量
18000mL
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40276223
2020-08-11
用途: 産業用冷水機に投入
株式会社ワイズプラン 様

高濃度のため水腐敗が起こらず、冷水タンク内の清掃作業が改善された。

対象商品 : 40276223
2019-09-18
用途: トヨタ アイシスのLCC交換
製造業

取り敢えず車検毎に交換しているので、安い大容量一斗缶を購入、使用に対しては交換したばかりの為、まだ分かりませんが見た感じは大丈夫そうでした。

1人が参考にしています
対象商品 : 40276232
2017-11-28
用途: 今回はマジェスティ125に使用

次回からは18リッター缶での注文をします。この先を考えての投稿ですが、LLC交換を考えていない客が多くてシッカリとアドバイスしていきたい次第です。

3人が参考にしています
対象商品 : 40276232
2018-01-08
用途: 自動車のクーラント交換
サービス業

高濃度、ロングライフ、値段もほどほど、なのでお買い得と思います。

対象商品 : 40276223
2016-10-29
用途: 自動車整備
大塚産業株式会社 様

95%のLLCでは安い方だと思います。

対象商品 : 40276223
2016-07-27
用途: 冷却水のクーラント
多田プラスチック工業株式会社 様

一斗缶で購入したのですが、底から液が漏れてました。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
このようなことのないよう、関係部署に厳重注意いたします。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
1人が参考にしています
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする