Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 ラウンドタイプ リアキャリア カスタムロングシート セット
MAD MAX(マッドマックス)
税込¥18,678
¥16,980
荷物をフル積載する際に標準スタンドでは弱いのでこのスタンドに頼らざるを得ない
塗装とスパッタが汚いのがマイナスポイント
CT125には多少の工夫が必要だが手放せない装備
買って全然つかないことに気がつきました。
加工してつけたら元々ついてたのより安定感ました。
CT125ハンターカブの純正サイドスタンドだけでは荷台に箱載せ荷物を積むととても不安定な状態になるのでパワースタンドを取り付けました。取り付けたことによりとても安定しました。丈夫なスタンドで気に入りました。CT125に乗っている方におすすめします。
ハンターカブ 用に購入しました。他の方のレビューにあるように、塗装(溶接跡)などはちょっと雑でした。
ja65(現行)型に付けましたが、僕のは純正のスタンドに干渉したのと、フットレストも一緒に付けたので削らないと付きませんでした。
グラインダーで色々削り無事につきました。
お値段が他で買うより、モノタロウ さんの方が安かったです!モノタロウ 最高!
キャンプ道具満載するとサイドスタンドでは転倒の恐れあり、タンデムステップを取り外し本商品を取り付けました。とても強力にバイクを支えてくれます。
ガッチリと固定でき、車体の安定感がアップして転倒する気がしない。純正のサイドスタンドはそのまま残しておきました。
改善点はすでに改良されていると思います。この商品は以前にも購入しており正確にタッチアンドゴウができます。このスタンドを装着してからは、バイクを倒したことがありません。
西本の技術が光りますね。