曜日別特売
CDM2YT25-100Z-M9N CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YT25) SMC 35467565

※2-3-M07-4-CJ2Y-CM2Y-CG1Y-MBY-CA2Y-CS2Y-CQSY-CQ2Y ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YT25)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35467565品番CDM2YT25-100Z-M9N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,070
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドリード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)100ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする