※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6005ZZCM/5K 深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35480907 6005ZZCM/5K 深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35480907

深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35480907 品番 6005ZZCM/5K
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)47 幅B(mm)12 面取寸法r(mm)0.6 質量(g)80 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号CM グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂) RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)10100 基本静定格荷重Cor(N)5850 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑15000 ベアリング番台6000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35480925
2023-12-19
用途:
自動車整備

メーカー純正品と比較しても全く遜色なく安価なので、仕様が互換する場合は必ず社外品を使用しています。

対象商品:
35480855
2022-01-28
用途:
ボール盤シャフトの軸受け用
その他業種

取り立ててコメントすることはない。単純に現用のものとの交換で問題なし。

対象商品:
35480873
2021-10-25
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

大手メーカーの製品なので、問題無く使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする