曜日別特売
6203CM 深溝玉軸受 6200番台 CM NTN(エヌティーエヌ) 35481214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6203CM 深溝玉軸受 6200番台 CM NTN(エヌティーエヌ) 35481214
6203CM 深溝玉軸受 6200番台 CM NTN(エヌティーエヌ) 35481214
6203CM 深溝玉軸受 6200番台 CM NTN(エヌティーエヌ) 35481214
6203CM 深溝玉軸受 6200番台 CM NTN(エヌティーエヌ) 35481214
6203CM 深溝玉軸受 6200番台 CM NTN(エヌティーエヌ) 35481214

深溝玉軸受 6200番台 CM

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)17
17
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
85
90
95
100
105
110
120
130
150
外径D(Φmm)40
40
30
32
35
47
52
62
72
80
85
90
100
110
150
160
170
180
190
200
215
230
270
幅B(mm)12
12
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
28
30
32
34
36
38
40
45
内容量1個注文コード35481214品番6203CM
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)17外径D(Φmm)40幅B(mm)12材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)66面取寸法r(mm)0.6内部すきま予圧記号CM基本動定格荷重Cr(N)9600基本静定格荷重Cor(N)4600JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑18000許容回転速度(min-1) 油潤滑21000ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-25
用途: 軸受けの交換用
卸売・小売業

滑らかに 動くので 満足しています
交換もスムーズでした。

対象商品 : 35481214
2023-10-10
用途: 2st50ccスクーター

古いディオのギアから異音があり、ベアリングを交換したところ無事に治りました。
ギアオイルで潤滑される箇所なので開放型が丁度マッチしました。

対象商品 : 35481223
2020-04-28
用途: 田植機のメンテナンス
製造業

安く仕入れて良かった。安い程いいのでまた次回も購入しようと思います。

対象商品 : 35481214
2018-11-28
用途: クランクベアリングの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

1ランク上のベアリングにしてみました。
効果の程はこれか。

対象商品 : 35481223
2021-03-19
用途: スクータークランクシャフト用として購入

同社のC3隙間公差タイプと一緒に購入しました。芯出しスキルが低いので、C3タイプを先に組込みました。後日、隙間公差が厳しい本CMタイプと振動の程度など比べてみたいと思います。

対象商品 : 35481187
2016-08-16
用途: クラッチスプリングプレート交換時に
自動車・二輪車・自転車関連業

NTNは、間違いない品質で、最高

対象商品 : 35481232
2012-01-09
用途: バイク

とにかく安い♪性能に問題なし♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする