※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-145 OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ 35496605 S-145 OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ 35496605

OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム

(83件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35496605 品番 S-145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。

内径ID(Φmm)144.5 外径OD(Φmm)148.5 太さW(mm)2.0(±0.1) 種別S形固定用 材質ふっ素ゴム 用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 硬度70 呼び145 機能耐熱、耐油、耐薬品 耐熱温度(℃)220 耐圧(kg/cm2)7 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)±0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
エアガンの部品として使用

エアガンのパッキンとして使用しました、ガンを分解した際パッキンが切れた上に紛失したため、もとにあった場所のサイズを計測して近いものを購入しました。結果サイズもあっていたらしく問題なく使用できています。フッソゴムの物性はわかりませんが重要な場所でないので問題ないかと思います。

対象商品:
35495993
2024-10-12
用途:
バイクのキャブレターをOH
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのキャブレターをOHする時に使いました。
純正品と変わらずに使用できるのでコストパフォーマンスに優れた商品だと思います。
今後もリピートします。

1人が参考にしています
2024-10-27
用途:
原付のトルクカムのオーバーホールで使用

38.5x2 の純正にくらべ少し線形が太いですがAF27のトルクカムのオーバーホールで使用しました。グリス漏れの無く問題なく代用できました。

対象商品:
35496307
2023-12-13
用途:
農機具用
農・林・水産業

キャブレター用にはいつも使ってます。
ガソリンに強いので有難いですね。

対象商品:
35496106
2023-07-14
用途:
ダイハツのEFエンジンのオイル漏れに使用
個人のお客様

かなり昔のエンジンですがダイハツのEFエンジン
オイルフィルターブロックのOリングが硬化して
オイル滲みから漏れが発生する事が有る。
純正品?を?使用しても何か物足らないので
何か良い物は無いかと考察して当製品を購入
しました。使い勝手は純正品より若干太いので
ブロック側のOリング固定の出っ張りを少し
削って要加工は必要ですが太い分安心感は
違いました。使用し始めて暫く経過しますが
問題は起きていません。

1人が参考にしています
対象商品:
35496273
2023-05-13
用途:
バイクのマフラー連結部に
建設業・工事業

バイクのマフラー連結部にピッタリ入りました。数回脱着しましたが痛みはなく繰り返し使えました。最寄りの店では扱っていないので助かります。

対象商品:
35496106
2023-03-18
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社倉商 様

納期が早く、助かりました、個包装になっているので、汚れなくて助かります。

対象商品:
35495975
2023-02-02
用途:
バイク用部品のシール用
JFEエンジニアリング株式会社 様

メーカ純正では欠品になっていたので途方に暮れていましたが、程よく合うサイズがあり、また機能的にも満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする