46906 増減圧機能付タイヤゲージ SIGNET(シグネット) 35503876

増減圧機能付タイヤゲージ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35503876 品番46906
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

大きく見やすい3インチ大型文字盤。
簡単レバー操作で、タイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能。
乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用。(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)
持ちやすいラバーグリップハンドルを採用。

測定範囲(kPa)0〜1200 最小目盛(kPa)10 用途乗用車・トラック・バスに。 付属品ダブルチャックホース・プロテクターカバー・カプラプラグ・クリップチャック 質量(g)650 機能空気圧測定・増圧・減圧 測定誤差±10kPa以内 ホース長さ(mm)290
注意
※同タイヤゲージは、コンプレッサーエアーの清浄な乾燥した圧縮空気を供給して下さい。
配管はエアードライヤー、エアーフィルターなど設置して異物を除去して下さい。
最大測定値1200kPa以下で使用して下さい。
落下などの衝撃をあたえないで下さい。機能に狂いが生じる恐れがあります。
用途以外の使用はしないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35503876 46906 21424603 46967 増減圧機能付タイヤゲージ SIGNET(シグネット) 増減圧機能付タイヤゲージ SIGNET(シグネット) 1個 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21424603
2019-05-12
用途:
タイヤ交換時
その他業種

メーター部分が大きくて、とても見やすい。
加圧、減圧が簡単にできる。

1人が参考にしています
対象商品:
21424603
2019-06-06
用途:
タイヤ交換時
建設業・工事業

今まで空気入れてからたいやの空気圧を測定し作業性が悪かったが一連作業で実施出来るのでベリーグッドです

対象商品:
35503876
2019-01-08
用途:
商品車のメンテナンス
株式会社東京レンタリース 様

1年2か月で壊れました。エアー漏れっぱなしです。安い買い物ではないので、もう少し持ってほしいです。

4人が参考にしています
対象商品:
21424603
2018-03-18
用途:
タイヤのエアー調整
不動産業

メターも大きく分りやすくエアーの調整ができる。使い勝手が良いゲージです。

対象商品:
21424603
2018-02-12
用途:
メンテナンス作業時

車両のメンテナンスに使用しております。見やすいダイヤルゲージが特徴のこの商品はとても役立ちます。

対象商品:
35503876
2017-03-29
用途:
使用してたのが古くなったので交換しました。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

対象商品:
35503876
2016-04-30
用途:
タイヤ交換時や定期的のエアー補充に
小野田企画 様

圧力もちゃんと数値出てるので、問題無しの工具

なので満足です

対象商品:
35503876
2013-10-01
用途:
タイヤの空気圧調整

メーターの針がありえないほど 震える マジでありえません
プロショップ向けでは ありませんし モノタロウ製のほうが まだ ましです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする