2輪車用スタンダードハロゲン H4A 12V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35504384 品番126C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

適合H4汎用タイプ(H6、D4も使用可) クリア 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金特殊 主な適合車種R1200ST 2005-2012年式:Hi/Lowに適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする