純正ハロゲンのハイワッテージプラス高効率ということで、照射力の特性では白色より電球色だと思い購入。期待していたが、ローピームは配光こそ純正35Wと同じですが、あまり明るさ感は感じない。ハイビームは色温度の特性か、遠くまで力強く照射する感じがします。
以前に別のバルブ(H4BS)を購入してとても良かったので、今回またこのバルブを購入しました。
通常のH4バルブよりも消費電力が少ないのに、照度は明らかに明るくて非常にありがたい限りです。
スーパーカブ110のヘッドライト交換用に購入。
ノーマルに比べてやや明るい程度ですが、深夜の山道などでは安心感が違います。
耐久性も十分で1万キロ程度は持つようです。
ホンダベンリー50に使用。暗い夜道を少しでも明るく・・と思い試しに付け替えたのですが思ったより明るく無かった(ノーマル同等)。ただ、他者からの視認性は向上したので結果オーライ!と致しました。
以前にマツシマ製のバルブを使っていて、3、4年は使えたため、
又買ってみましたが一年もしないでロービームが切れました。
その間の走行距離は2000km程度です。
高効率バルブは耐久性は期待できないのかもしれません。
純正より明るくて良かったんですけどね。
安いLEDを買ったところ、hiが2階を照らすありさま…ハイパーハロゲンを探してこちらにたどり着きました。近所の専門店より安く買えました。
明るさは…まずまずです
以前購入した格安のバルブが1ヶ月で切れてしまったので、やはりこの製品が一番と再度購入しました。
バイク用品店よりもずっと安く、購入してからそろそろ1年で1万キロを経過しましたが、まだ切れる気配がないので良いです。