16AHSC 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H 35505014 16AHSC 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H 35505014 16AHSC 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H 35505014

2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)35/35 S2スーパークリア 適合スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振) 注文コード35505014 品番16AHSC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は定格電力・色・適合など12種類から選べます 他の種類を見る

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、
ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

タイプHS1/H4 S2スーパークリア 口金PK43t-38 適合スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振) 定格電力(W)35/35 定格電圧(V)12 明るさ(W)60/60クラス 主な適合車種グラストラッカー 2000-2003年式:Hi/Lowに適合
注意
※車検の基準である、JISの白色度範囲に入っていますが、検査官の目視検査により車検不合格とされることもあります。

M&Hの各カラーの特長

B2クリア S2イエローヴィーナス S2スーパークリア B2ホワイトサファイヤ B2ホワイトステルス S2ホワイトゴースト S2スーパーゴースト6000 B2ゴールド B2レインボー キセノンブルーサタン
カラー B2クリア S2イエローヴィーナス S2スーパークリア B2ホワイトサファイヤ B2ホワイトステルス S2ホワイトゴースト S2スーパーゴースト6000 B2ゴールド B2レインボー キセノンブルーサタン
特長 ノーマル電球色
好き嫌いのない自然な光が路面を強烈に照らします!
クリアイエロー(薄い黄色)
雨霧はもちろんドライ路面でも明るく見やすく疲れにくい!
クリアホワイト
クリア球から黄色味を減らしたオートバイ用初のホワイトコーティングバルブ。
シルバーホワイト
メタルコーティングで消灯時のリフレクターへの映り込みが目立たないスタイリッシュな仕上げ。
ピュアホワイト
美しく輝くステルスミラーフィニッシュで消灯時のレフの映り込みが目立ち過ぎません!
ホワイトブルー
ランプは透き通るような蒼白色に輝き、路面はスッキリとした見やすい白色光で照らします!
ホワイトブルー(濃)
車検対応限界ギリギリの6000Kホワイトブルー光!
ライトイエロー
明るくて上品な色調のライトイエロー。
オレンジイエロー
夕陽のようなオレンジ色の光。 ランプは虹色に輝き目立ち度バツグン!
ハイパーブルー
青い発光色で人気のあったキセノンブルーが青さを大幅アップして復活!
色温度 3200K 3000K 3800K 4000K 4700K 5000K 6000K 競技車専用品 競技車専用品 競技車専用品

 

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00267033
2022-09-04
用途:
ベンリイ110のハイワッテージ化
その他業種

純正ハロゲンのハイワッテージプラス高効率ということで、照射力の特性では白色より電球色だと思い購入。期待していたが、ローピームは配光こそ純正35Wと同じですが、あまり明るさ感は感じない。ハイビームは色温度の特性か、遠くまで力強く照射する感じがします。

対象商品:
00267033
2021-10-12
用途:
バイクの旧車レストアなどに使用

以前に別のバルブ(H4BS)を購入してとても良かったので、今回またこのバルブを購入しました。
通常のH4バルブよりも消費電力が少ないのに、照度は明らかに明るくて非常にありがたい限りです。

対象商品:
00267015
2020-07-29
用途:
スーパーカブのメンテナンス
星 清隆 様

スーパーカブ110のヘッドライト交換用に購入。
ノーマルに比べてやや明るい程度ですが、深夜の山道などでは安心感が違います。
耐久性も十分で1万キロ程度は持つようです。

1人が参考にしています
対象商品:
00266997
2020-10-09
用途:
明るさを求めたのですがノーマルと変わらず。他者からの視認性はアップ!結果オーライ!
マツオホンダ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホンダベンリー50に使用。暗い夜道を少しでも明るく・・と思い試しに付け替えたのですが思ったより明るく無かった(ノーマル同等)。ただ、他者からの視認性は向上したので結果オーライ!と致しました。

対象商品:
00267006
2020-09-20
用途:
当たり外れ

以前にマツシマ製のバルブを使っていて、3、4年は使えたため、
又買ってみましたが一年もしないでロービームが切れました。
その間の走行距離は2000km程度です。
高効率バルブは耐久性は期待できないのかもしれません。
純正より明るくて良かったんですけどね。

1人が参考にしています
対象商品:
83991048
2020-03-22
用途:
部品交換
卸売・小売業

フィラメントが耐震仕様になっているマツシマさんの電球には信頼性があります。特にHS1規格で45/45Wの設定は絶妙です。

2020-02-12
用途:
バージョンアップ
サービス業

安いLEDを買ったところ、hiが2階を照らすありさま…ハイパーハロゲンを探してこちらにたどり着きました。近所の専門店より安く買えました。
明るさは…まずまずです

2人が参考にしています
対象商品:
35504996
2019-09-22
用途:
スーパーカブのメンテナンス

以前購入した格安のバルブが1ヶ月で切れてしまったので、やはりこの製品が一番と再度購入しました。
バイク用品店よりもずっと安く、購入してからそろそろ1年で1万キロを経過しましたが、まだ切れる気配がないので良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする