TAKEGAWA(武川)
TAKEGAWA(武川)の 外装系
TAKEGAWA(武川)の サイドスタンド・センタースタンド
10インチノーマルステップ用サイドスタンドキット(スチール製)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35518296
品番
09-12-072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
10インチ車で16cmロングスイングアームを取付けた場合にご使用下さい。
適合車種
モンキー・ゴリラ(Z50J-2100001〜 / AB27-1000001〜1899999)
モンキーBAJA(Z50J-2100001〜)
用途
ロングスイングアーム(12cm/16cm)専用。
仕様
10インチ車ノーマルステップ用
全長(mm)
260(スプリングフックまで110)
主な適合車種
モンキー 1993-1997年式:Z50J-2100001-に適合
注意
※ティーウィンマフラーには取付できません。
※12Vモンキー・ゴリラ・BAJAのサイドスタンドスイッチ付き車には専用コネクターが付属されています。
※サイドスタンドスイッチ付き車の場合、専用コネクターを使用しますが、サイドスタンドインジケーターランプは使用出来ません。