モンキー(FI)用アルミ鍛造チェンジペダル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35518594 品番02-08-0047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルミ鍛造成形の利点を生かし、面とラインが融合し、大きな曲面を画いた大胆なデザインが特徴のチェンジペダルです。機能面では、接地面積が広くなる専用オーバルタイプペダルラバーの採用や、スニーカーへのダメージ軽減を図ったペダルデザイン等で、素材は高強度のアルミ鍛造品。表面仕上げはバレル研磨仕上げです。又、ペダルはノーマルチェンジペダルと同じ長さの為、違和感無くご使用して頂けます。
モンキー(FI)のノーマルチェンジペダルは車両外側への飛び出し量が多く感じます。TAKEGAWA社では、アームを大きく湾曲させ、アーム及びペダルを約8mm内側にオフセットさせることで、ノーマルチェンジペダルより操作感を向上させております。ペダルはノーマルチェンジペダルと同じ長さの為、違和感無くご使用して頂けます。

用途12Vモンキー(FI)専用 適合車種12V モンキー(FI)(AB27-1900001〜)
注意
※キャブレター車には取付け出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35518594 02-08-0047 72853857 02-08-0047 モンキー(FI)用アルミ鍛造チェンジペダル TAKEGAWA(武川) モンキー(FI)用アルミ鍛造チェンジペダル TAKEGAWA(武川) 1個 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35518594
2019-02-01
用途:
バイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

変わらないかなと思い購入しましたが、ノーマルと比べシフトチェンジか楽になりました。
お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする