アルミ削り出しチェンジペダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35518612 品番02-08-0045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

このチェンジペダルは、シフトアップ/ダウン時の操作性を高める為、ノーマルチェンジペダル(軸センター長:104mm)より7mm延長した111mmを採用し、軽いタッチでのチェンジ操作を可能としています。本体はアルミ削り出しを採用しシルバーアルマイト処理を施すことでドレスアップ効果を高めております。又、より一層ドレスアップ効果を高める為、新たにチェンジペダル取付け部の穴にアルミ削り出しブラインドキャップを装着しています。

適合車種
12V モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001〜/AB27-1000001〜1899999)
モンキーBAJA
Ape50(AC16-1600001〜1599999)
Ape50(FI)(AC16-1600001〜/AC18-1000001〜)
Ape100(HC07-1000001〜/HC13-1000001〜)
XR50 Motard(AD14-1000001〜)
XR100 Motard(HD13-1000001〜)
注意
※12Vモンキー(FI)には取付け出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35518612 02-08-0045 72853814 02-08-0045 アルミ削り出しチェンジペダル TAKEGAWA(武川) アルミ削り出しチェンジペダル TAKEGAWA(武川) 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする