曜日別特売
25565 LED車高灯(ECE認証取得) POLARG 35519531

 

25565 LED車高灯(ECE認証取得) POLARG 35519531
25565 LED車高灯(ECE認証取得) POLARG 35519531

LED車高灯(ECE認証取得)

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35519531品番25565
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高輝度タイプ発光ダイオード(LED)を使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかな、レッド・ホワイトの各2色を発光。
走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。
ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。
防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯です。
ECE部品認証取得品。

用途
トラック・産業車両用
取付穴ピッチ(mm)97LED使用数(個)4定格電圧(V)24形状角型ホワイトコード長さ(mm)500電球の種類LED
注意
※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめ下さい。
※2006年1月以降の生産車両に取付ける場合は、後部には赤色、前部には白色しか取付ける事が出来ません。
※ブラケット「S21340」とパッキン「21640」及び取り付けネジは付属されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35519547
2022-12-01
用途: 軽トラに取り付け
建設業・工事業

ケーブルの出口の防水もされてました
簡単にネジで取り付けできた

対象商品 : 35519531
2017-06-27
用途: 車幅灯に使用
有限会社トランスポート シズカ

トレクス製トレーラの車幅灯純正と同じで、壊しても手軽に交換できました。

1が参考にしています
対象商品 : 35519547
2017-04-23
用途: ブレーキランプ補助灯。
建設業・工事業

防水機能がしっかりしているので、バイクの補助灯にも最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 35519565
2015-01-15
用途: バイク用ハイマウントストップランプ

スーパーカブ後部に物要れを取り付けその後部上部にストップランプとしてしようしました。かなりの明るさがあり気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 35519565
2014-04-17
用途: バイクのハイマウント用ブレーキランプ

かなり明るいです。
気に入っています。
スーパーカブの荷台に箱を乗せ箱の上部に取り付けています。
ブレーキランプとしてかなりのものです。
皆さんも試してみたらいかがでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 35519565
2013-05-27
用途: バイクのリヤ物いれBOXのハイマウントブレーキランプ

想像道理の明るさで価格が安く取り付けも簡単です。トラック業界の車高灯をヒントに取り付けました。12ボルトがあるのを知り即購入いたしました。満足度100%です。明るすぎるくらいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35519531
2018-06-03
用途: 車高灯の交換
山野商事

車高灯の色を変えたくて購入 ノーマル(フルハーフ)と互換性がありそのまま付け替えられました
ちなみに台座のゴムは付いていないのでご注意

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする