ノーマルスロットルハウジング用ハイスロットルパイプキット

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35520213 品番09-02-0303
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ノーマルスロットルハウジングをそのまま使用し、ハイスロットル化が可能な「ハイスロットルパイプ」です。
モンキー・ゴリラ(キャブレター車)ノーマルスロットル比、約23%(23.3〜23.7%)ハイスロットル化が可能。
モンキー(FI)ノーマルスロットル比、約10%ハイスロットル化が可能。
スロットルパイプ本体はプラスチック製で、ラバーグリップの抜けやまわりを防止するリブを設けております。
スロットルパイプエンドは貫通タイプを採用。
ノーマルグリップにも対応。

適合車種
モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008〜/AB27-1000001〜1899999)
12Vモンキー(FI)(AB27-1900001〜)
Ape50(AC16-1000001〜1599999)
Ape50(FI)(AC16-1600001〜/AC18-1000001〜)
Ape100(HC07-1000001〜/HC13-1000001〜)
XR50 Motard(AD14-1000001〜)
XR100 Motard (HD13-1000001〜)
付属品オリジナルグリップ 適合(キャブレター)ノーマル/TAKEGAWA製PC18/PC20/PD22/PE24)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35520213
2023-11-29
用途:
愛車、ホンダゴリラのチューニング
MINI30 様

TAKEGAWA(武川)
ノーマルスロットルハウジング用ハイスロットルパイプキット良いねー

対象商品:
35520213
2018-11-21
用途:
バイク整備

スロットルが丁度よくなり、運転しやすくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35520213
2016-12-28
用途:
交換

good!good!good!good!good!

対象商品:
35520213
2017-02-26
用途:
グリップ交換

劣化により交換しました。まだ変えたばかりなので分かりませんが、少なくても今までよりはいいです。

対象商品:
35520213
2015-11-21
用途:
バイクの修理
柳田農園 様 (農・林・水産業)

ノ−マルのスロットルにハイスロットルを装着出来るので作業が簡単です。

対象商品:
35520213
2016-03-17
用途:
趣味のモンキー
森商店 様

これなら ハンドルのグリップだけでよかったです ノーマルと変わりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする