ボトムブラケットツール

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様■適応BBサイズ:43.4mm(外径) レンチサイズ(mm)36 注文コード35522557 品番BBT-18
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様・レンチサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

シマノXTR/XT/LX/STX-RCのチェーンリングロックリングの取り付け、取り外しや、シマノXTR、Truvativ製のISISドライブボトムブラケットの取り付け、取り外しに使用する工具です。

仕様■適応BBサイズ:43.4mm(外径) 適合■適応BBサイズ:43.4mm(外径) レンチサイズ(mm)36 ノッチ数8 適合ブラケットShimano(R) Octalink(R)、Truvativ(R)/Bontrager(R)を含むISIS BB
注意
※作業の際は36mmのレンチをご使用ください。

商品説明動画

Cassette Removal & Installation
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35522505
2020-11-19
用途:
カンパBBの脱着時
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品が大変高価なのでパークツールの価格設定はありがたいです。

対象商品:
35522505
2018-07-16
用途:
取り外し
サービス業

専用の工具なので納期を心配しましたが
予想より早く届き良かったです。

対象商品:
35522566
2017-02-18
用途:
ホローテックII用BBの脱着

私が購入したのは柄が付いていないタイプのものです(今商品レビューを書いているページに表示されているのは柄がついたもの)。それをトルクレンチでトルク管理しながら締め付けたほうが安心できます。

1人が参考にしています
対象商品:
16239563
2016-06-23
用途:
自転車のボトムの脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

パークツール製なので作りがしっかりしていて、使いやすかった

1人が参考にしています
対象商品:
16239563
2017-05-25
用途:
BBを緩めようと思った。

BBを緩めようと思ったらどこにも合わなかった。誰か助けて。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする