ボトムブラケットツール

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様■適応BBサイズ:32mm(外径) レンチサイズ(mm)32/25.4(FRW-1、SR-1/11/18など) ■差込角:9.5角(3/8"sq) 注文コード35522575 品番BBT-22
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様・レンチサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

シマノを始めとするインターナルスプラインタイプのカートリッジボトムブラケット用です。
また、オーバーサイズシャフトやISISドライブ用のボトムブラケットにも対応可能。
3/8インチドライブのソケットレンチやトルクレンチの他にも32mmのヘッドレンチやFRW-1フリーホイールリムーバーレンチも使用可能。

仕様■適応BBサイズ:32mm(外径) 差込角(mm)9.5角(3/8"sq) レンチサイズ(mm)32/25.4(FRW-1、SR-1/11/18など) ■差込角:9.5角(3/8"sq) ノッチ数20 適合ブラケットShimano(R)、Truvativ(R)、 RaceFace(R)、 FSA(R)などを含むカートリッジ式BB、Octalink(R)やISISドライブなどのオーバーサイズシャフト
注意
※作業の際は36mmのレンチをご使用ください。

商品説明動画

Cassette Removal & Installation
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35522505
2020-11-19
用途:
カンパBBの脱着時
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品が大変高価なのでパークツールの価格設定はありがたいです。

対象商品:
35522505
2018-07-16
用途:
取り外し
サービス業

専用の工具なので納期を心配しましたが
予想より早く届き良かったです。

対象商品:
35522566
2017-02-18
用途:
ホローテックII用BBの脱着

私が購入したのは柄が付いていないタイプのものです(今商品レビューを書いているページに表示されているのは柄がついたもの)。それをトルクレンチでトルク管理しながら締め付けたほうが安心できます。

1人が参考にしています
対象商品:
16239563
2016-06-23
用途:
自転車のボトムの脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

パークツール製なので作りがしっかりしていて、使いやすかった

1人が参考にしています
対象商品:
16239563
2017-05-25
用途:
BBを緩めようと思った。

BBを緩めようと思ったらどこにも合わなかった。誰か助けて。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする