曜日別特売
CDNA2F63-410-D CD Series(CDNA2F63-410) SMC 35523802

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDNA2F63-410)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個材質(チューブ)(-) アルミ注文コード35523802品番CDNA2F63-410-D
参考基準価格(税別)¥60,010販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)410クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする