曜日別特売
CDNA2F63-410-D-M9BWL CD Series(CDNA2F63-410) SMC 35523818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDNA2F63-410)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個材質(チューブ)(-) アルミ注文コード35523818品番CDNA2F63-410-D-M9BWL
参考基準価格(税別)¥67,100販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)410クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする