CDNA2F63-450-D-M9NWZ CD Series(CDNA2F63-450) SMC 35523863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDNA2F63-450)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
注文コード
35523863
品番
CDNA2F63-450-D-M9NWZ
参考基準価格(税別)¥67,760販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
450
クッション
(-) 両側クッション付
リード線(m)
(Z) 5
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする