SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の タイヤゲージ・空気入れ
SK(新潟精機)の 棒ゲージ
エアゲージ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35528753
品番
AG160P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
自動車の空気圧を手軽に測定
材質(本体)
柄部/亜鉛合金
チャックペン差し部/ABS樹脂
全長(mm)
約160
測定範囲(MPa)
0.1〜1.0
本体質量(g)
23
適合流体
空気