T-324 エアーチャック BeHAUS 35528841 T-324 エアーチャック BeHAUS 35528841

エアーチャック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35528841 品番T-324
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

自動車のタイヤの空気入れに。
ダブルタイヤにも使用できます。

弁の種類クローズタイプ 付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付 全長(mm)185 材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g)100 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35528841
2015-03-03
用途:
自動車用
ナベタニハウス工業 様

ホースとの接続部分の形状を 見落としました カプラータイプでワンタッチ接続の方が いろいろ使えて便利です。
ちなみに私は エアーチャック、エアーガン(大小)で掃除 その他いろいろ取り替ええて使えるので便利です。
今回はたまたま エアーゲージ(減圧,増圧付き)を同時購入しましたので 使いませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする