05-06-0014 ミニレギュレター TAKEGAWA(武川) 35563525

ミニレギュレター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35563525 品番05-06-0014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
出力12V1A
注意
※記録書き込みや時計作動用に常時電源が必要なメーター(TAKEGAWA社DNメーターなど)では必ずバッテリーが必要です。
※出力電流値を必ずお守り下さい。[入力]DC12V〜40V(直流)またはAC12V〜40V(交流) [出力]DC12V1A(12W)まで(直流)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-09-10
用途:
電源取り出し

使っているナビが丁度1Aの仕様なのでもしやと思い取り付けてみたら問題なく使えました。これでバッテリー持ち歩かなくてすむのでありがたいです
XLR250Rに取り付けました

3人が参考にしています
対象商品:
06686688
2019-05-30
用途:
追加メーターの電源取り出し
電気・ガス・熱供給・水道業

タコメーターの電源取り出しで使いました。
交流から直流へ変換してくれて過電流も防げる優れものです。
ただ、価格がネック。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする