曜日別特売

タイヤゲージ

(2件のレビュー)
全長(mm)255
内容量1個注文コード35565092品番TG-1100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途自動車・トラック用全長(mm)255質量(g)160最小目盛(kPa)20測定範囲(MPa)0.1~1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35565083
2022-11-15
用途: 原付のタイヤ空気圧確認

頭の部分、出てくるおみくじ状のスティックも金属製でした。計測時に空気が漏れないようにさすコツがいりますが、引き出しに入れておいて気軽に測れるので確認も億劫ではなくなりました。コツがいるのは以前から同じようなものでした。慣れでカバーです。よかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35565083
2019-06-26
用途: バイクツーリングに携行するため
医療・福祉・介護関連業

場所も取らず使いやすい。工具と一緒に携行でき、オフロードなどの路面状況に合わせてタイヤ空気圧を調整しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする